Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF4,8X70TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTF4,8X70TXEFA2
Rubix :U600-8274031
Fabricant :75042OT48 70
EAN :4043377338921
AUTOPERC TF EMPR TX 4,8X70 DIN 7504O INOX A2 75042OT48 70
brand logo

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 4,8X70 DIN 7504O INOX A2 75042OT48 70


Vis autoperceuses à TF, forme O A2 4,8X70 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
NormeDIN 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtefraisée
Diamètre de filetage4,8 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
255,05 HT
/ 500 unités
306,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.