Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF4,8X45PZEFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF4,8X45PZEFA4
Rubix :U600-8274055
Fabricant :75044O048 45
EAN :4043377368706


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 4,8X45 DIN 7504O INOXA4 75044O048 45
Vis autoperceuses à TF, forme O A4 4,8X45 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,40 € HT
/ 1 000 unités
509,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4