Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPZ4,2X25EFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTCPZ4,2X25EFA4
Rubix :U600-8274653
Fabricant :75044M042 25
EAN :4043377365576
AUTOPERC TC PZ 4,2X25 DIN 7504M PZ2 INOX A4 75044M042 25
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TC PZ 4,2X25 DIN 7504M PZ2 INOX A4 75044M042 25


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 4,2X25 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre métriquem4
Normedin 7504
Type d'empreintepozidriv (pz)
Forme de la têtebombée
Typeautoperceuse
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,80 HT
/ 1 000 unités
263,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m4

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.