Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF2,9X13TXEFA1, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF2,9X13TXEFA1
Rubix :U600-8274450
Fabricant :75044006OT29 13
EAN :4043377369918


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M2 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 2,9X13 DIN 7504O A1 75044006OT29 13
Vis autoperceuses à TF, forme O A1 2,9X13 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,30 € HT
/ 1 000 unités
111,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2