Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPH3,5X25EFA4, Diamètre métrique: M35 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCPH3,5X25EFA4
Rubix :U600-8274742
Fabricant :75044M35 25
EAN :4043377364647


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M35 |
Détails articles : AUTOPERC TC PH 3,5X25 DIN 7504M PH2 INOX A4 75044M35 25
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 3,5X25 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M35 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,70 € HT
/ 1 000 unités
222,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M35