Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,8X19PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,8X19PZEFA2
Rubix :U600-8274884
Fabricant :75042M048 19
EAN :4043377153692


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ2 4,8X19 DIN 7504M INOXA2 75042M048 19
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,8X19 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,30 € HT
/ 1 000 unités
199,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
19 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4