Vis à tôle Spartex VTTCBPZ4,2X80EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPZ4,2X80EFA2
Rubix :U600-8301100
Fabricant :79812042 80
EAN :4043377321183


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 4,2X80 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812042 80
Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 4,2X80 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | din 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,68 € HT
/ 200 unités
89,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm