Vis à tôle Spartex VTTFBTX5,5X55EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX5,5X55EFA2
Rubix :U600-8299196
Fabricant :14587255 55
EAN :4043377323576


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X55 ISO 14587 TX25 EF INOX A2 14587255 55
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 5,5X55 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,26 € HT
/ 200 unités
87,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm