Vis à tôle Spartex VTTCBPZ3,5X13EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCBPZ3,5X13EFA2
Rubix :U600-8306355
Fabricant :79812035 13
EAN :4043377159434
VIS TOLE TC 3,5X13 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812035 13
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 3,5X13 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812035 13


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 3,5X13 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreintepozidriv (pz)
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 HT
/ 1 000 unités
66,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.