Vis à tôle Spartex VTTCB5,5X13PHEFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB5,5X13PHEFA4
Rubix :U600-8301512
Fabricant :7981455 13
EAN :4043377162779
VIS TOLE TCB 5,5X13 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 5,5X13 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 5,5X13 PH3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
220,90 € HT
/ 1 000 unités
265,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.