Vis à tôle Spartex VTTCBPZ2,9X32EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCBPZ2,9X32EFA2
Rubix :U600-8301174
Fabricant :79812029 32
EAN :4043377159403
VIS TOLE TC 2,9X32 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812029 32
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 2,9X32 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812029 32


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 2,9X32 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreintepozidriv (pz)
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,30 HT
/ 1 000 unités
89,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.