Vis à tôle Spartex VSTC5,5X19TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME

Vis de sécurité TC profil Torx + téton, filetage tôle

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTC5,5X19TXEFA2-50
Rubix :U600-8295384
Fabricant :9120255 19
EAN :4043377130587
VIS SECU TCTX TETON 5,5X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120255 19

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SECU TCTX TETON 5,5X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120255 19


Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage tôle A2-50 5,5X19 T27 pin

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintet 27 pin
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagetotale
90,43 € HT
/ 100 unités
108,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.