Vis à tôle Spartex VTTCBPH4,2X13EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTTCBL4,2X13PHILA2
Spartex :VTTCBPH4,2X13EFA2
Rubix :U600-8305779
Fabricant :7981242 13
EAN :4043377160614


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 4,2X13 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 4,2X13 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,10 € HT
/ 1 000 unités
85,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm