Vis à tôle Spartex VSTC3,5X19TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME

Vis de sécurité TC profil Torx + téton, filetage tôle

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTC3,5X19TXEFA2-50
Rubix :U600-8295407
Fabricant :9120235 19
EAN :4043377130259
VIS SECU TCTX TETON 3,5X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120235 19

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SECU TCTX TETON 3,5X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120235 19


Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage tôle A2-50 3,5X19 T10 pin

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintet 10 pin
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagetotale
25,48 € HT
/ 100 unités
30,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.