Vis à tôle Spartex VTTCBPH5,5X45EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPH5,5X45EFA2
Rubix :U600-8301243
Fabricant :7981255 45
EAN :4043377161024


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 5,5X45 EF DIN 7981 20H PH INOX A2 7981255 45
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 5,5X45 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,18 € HT
/ 200 unités
71,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm