Vis à tôle Spartex VTTCBPH3,9X28EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPH3,9X28EFA2
Rubix :U600-8301350
Fabricant :7981239 28
EAN :4043377160522


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 3,9X28 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 3,9X28 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,10 € HT
/ 1 000 unités
124,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
28 mm