Vis à tôle Spartex VTTCF4,8X13EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF4,8X13EFA2
Rubix :U600-8300910
Fabricant :7971248 13
EAN :4043377155252
VIS TOLE TC FDUE 4,8X13 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 4,8X13 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 4,8X13

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
123,20 € HT
/ 1 000 unités
147,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.