Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,5X6,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,5X6,5EFA2
Rubix :U600-8297946
Fabricant :14586235 65
EAN :4043377163219


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X6,5 ISO 14586 TX15 EF INOX A2 14586235 65
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 3,5X6,5 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € HT
/ 1 000 unités
41,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6,5 mm