Vis à tôle Spartex VTTFPZ3,5X6,5EFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ3,5X6,5EFA4
Rubix :U600-8298621
Fabricant :79824035 65
EAN :4043377165916


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X6,5 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 3,5X6,5 PZ2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 1 000 unités
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6,5 mm