Vis à tôle Spartex VTTCB5,5X45PZEFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCB5,5X45PZEFA4
Rubix :U600-8301481
Fabricant :79814055 45
EAN :4043377161949
VIS TOLE TC 5,5X45 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814055 45
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 5,5X45 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814055 45


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 5,5X45 pz3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa4
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 HT
/ 200 unités
108,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.