Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,5X70EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX3,5X70EFA2
Rubix :U600-8297940
Fabricant :14586235 70
EAN :4043377322326
VIS TOLE TF 3,5X70 ISO 14586 TX15 EF INOX A2 14586235 70
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X70 ISO 14586 TX15 EF INOX A2 14586235 70


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 3,5X70 T15
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
111,85 HT
/ 500 unités
134,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.