Vis à tôle Spartex VTTFBTX6,3X50EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX6,3X50EFA4
Rubix :U600-8299139
Fabricant :14587463 50
EAN :4043377236418
VIS TOLE TFB 6,3X50 A4 ISO14587 INOX A4 T30 (SIM. DIN 7983)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X50 A4 ISO14587 INOX A4 T30 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 6,3X50 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
146,86 € HT
/ 200 unités
176,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.