Vis à tôle Spartex VTTCBPH3,9X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTTCBL3,9X19PHILA2
Spartex :VTTCBPH3,9X19EFA2
Rubix :U600-8305780
Fabricant :7981239 19
EAN :4043377160492


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 3,9X19 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 3,9X19 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,20 € HT
/ 1 000 unités
101,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm