Vis à tôle Spartex VSTC6,3X13TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC profil Torx + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTC6,3X13TXEFA2-50
Rubix :U600-8295369
Fabricant :9120263 13
EAN :4043377130747


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCTX TETON 6,3X13 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120263 13
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage tôle A2-50 6,3X13 T27 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t 27 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,80 € HT
/ 100 unités
112,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours