Vis à tôle Spartex VTTFTTX2,9X13EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX2,9X13EFA2
Rubix :U600-8298013
Fabricant :14586229 13
EAN :4043377163042


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,9X13 A2 ISO 14586 T10 INOX A2 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 2,9X13 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,60 € HT
/ 1 000 unités
37,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm