Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X70PHEFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB3,5X70PHEFA4
Rubix :U600-8301751
Fabricant :7981435 70
EAN :4043377321718
VIS TOLE TCB 3,5X70 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 3,5X70 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 3,5X70 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
162,20 € HT
/ 500 unités
194,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.