Vis à tôle Spartex VTTFTTX5,5X13EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX5,5X13EFA2
Rubix :U600-8297754
Fabricant :14586255 13
EAN :4043377163554
VIS TOLE TF 5,5X13 A2 ISO 14586 T25 INOX A2 (SIM.DIN 7982)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X13 A2 ISO 14586 T25 INOX A2 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 5,5X13 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
117,00 € HT
/ 1 000 unités
140,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.