Vis à tôle Spartex VTTCF4,2X38EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF4,2X38EFA2
Rubix :U600-8300919
Fabricant :7971242 38
EAN :4043377155191


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 4,2X38 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 4,2X38
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,15 € HT
/ 500 unités
114,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm