Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X6,5PHEFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCB3,5X6,5PHEFA4
Rubix :U600-8301761
Fabricant :7981435 65
EAN :4043377162366
VIS TOLE TC 3,5X6,5 EF DIN 7981 20H PH INOX A4 7981435 65
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 3,5X6,5 EF DIN 7981 20H PH INOX A4 7981435 65


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 3,5X6,5 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Type d'empreintephillips (ph)
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa4
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,50 HT
/ 1 000 unités
77,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

6,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.