Vis à tôle Spartex VTTFBF3,9X38EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7973

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBF3,9X38EFA2
Rubix :U600-8273182
Fabricant :7973239 38
EAN :4043377156655
VIS TOLE TFB 3,9X38 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X38 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)


Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 3,9X38

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7973
Forme de la têtefraisée bombée fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
68,75 € HT
/ 500 unités
82,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.