Vis à tôle Spartex VTTCB2,9X22PZEFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB2,9X22PZEFA4
Rubix :U600-8301823
Fabricant :79814029 22
EAN :4043377161345


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 2,9X22 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 2,9X22 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,50 € HT
/ 1 000 unités
95,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm