Vis à tôle Spartex VTTH4,8X100EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH4,8X100EFA2
Rubix :U600-8297567
Fabricant :7976248 100
EAN :4043377157621
VIS TOLE TH 4,8X100 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 4,8X100 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 4,8X100 SW8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw8
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
126,08 € HT
/ 200 unités
151,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

100 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.