Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,8X35EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX4,8X35EFA4
Rubix :U600-8297797
Fabricant :14586448 35
EAN :4043377323002


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X35 ISO 14586 TX25 EF INOX A4 14586448 35
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 4,8X35 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | din 7982 / iso 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,35 € HT
/ 500 unités
163,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm