Vis à tôle Spartex VTTH6,3X45EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTH6,3X45EFA2
Rubix :U600-8297500
Fabricant :7976263 45
EAN :4043377158055


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 6,3X45 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)
Vis à tôle hexagonales A2 6,3X45 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,70 € HT
/ 200 unités
112,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm