Vis à tôle Spartex VTTFPH3,5X32EFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH3,5X32EFA4
Rubix :U600-8298994
Fabricant :7982435 32
EAN :4043377166791
VIS TOLE TF 3,5X32 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X32 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 3,5X32 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
121,00 € HT
/ 1 000 unités
145,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.