Vis à tôle Spartex VTTFBF2,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7973
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBF2,9X16EFA2
Rubix :U600-8273203
Fabricant :7973229 16
EAN :4043377156440


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB FDU 2,9X16 DIN 7973 20H INOX A2 7973229 16
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 2,9X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7973 |
| Forme de la tête | fraisée bombée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ 1 000 unités
69,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm