Vis à tôle Spartex VTTFPZ3,9X6,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ3,9X6,5EFA2
Rubix :U600-8298583
Fabricant :79822039 65
EAN :4043377164124


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X6,5 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 3,9X6,5 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 € HT
/ 1 000 unités
66,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6,5 mm