Vis à tôle Spartex VTTH4,2X22EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH4,2X22EFA2
Rubix :U600-8297585
Fabricant :7976242 22
EAN :4043377157539
VIS TOLE TH 4,2X22 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 4,2X22 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 4,2X22 SW7

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw7
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
126,60 € HT
/ 1 000 unités
151,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.