Vis à tôle Spartex VTTFF3,9X38EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF3,9X38EFA2
Rubix :U600-8273107
Fabricant :7972239 38
EAN :4043377155900


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X38 A2 DIN 7972 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1482)
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 3,9X38
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,70 € HT
/ 500 unités
78,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm