Vis à tôle Spartex VTTH3,5X32EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTH3,5X32EFA2
Rubix :U600-8297617
Fabricant :7976235 32
EAN :4043377157348
VIS TOLE TH 3,5X32 DIN 7976 20H INOX A2 7976235 32
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 3,5X32 DIN 7976 20H INOX A2 7976235 32


Vis à tôle hexagonales A2 3,5X32 SW5,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreintehexagonal (hex)
Normedin 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw5,5
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,90 HT
/ 1 000 unités
131,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm
Sélectionner les références (124)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.