Vis à tôle Spartex VTTFF4,2X45EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF4,2X45EFA2
Rubix :U600-8273098
Fabricant :7972242 45
EAN :4043377155993


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X45 A2 DIN 7972 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1482)
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 4,2X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,65 € HT
/ 500 unités
114,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm