Vis à tôle Spartex VTTCBPZ3,9X6,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPZ3,9X6,5EFA2
Rubix :U600-8301128
Fabricant :79812039 65
EAN :4043377159618
VIS TOLE TCBL PZ 3,9X6,5 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 3,9X6,5 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 3,9X6,5 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
58,20 € HT
/ 1 000 unités
69,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

6,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.