Vis à tôle Spartex VTTCB5,5X90PZEFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB5,5X90PZEFA4
Rubix :U600-8301459
Fabricant :79814055 90
EAN :4043377161994
VIS TOLE TCB 5,5X90 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 5,5X90 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 5,5X90 pz3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
191,20 € HT
/ 200 unités
229,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.