Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,2X16EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX4,2X16EFA2
Rubix :U600-8297868
Fabricant :14586242 16
EAN :4043377163356


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X16 A2 ISO 14586 T20 INOX A2 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,2X16 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,70 € HT
/ 1 000 unités
78,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm