Vis à tôle Spartex VTTFF3,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF3,9X16EFA2
Rubix :U600-8273112
Fabricant :7972239 16
EAN :4043377155856


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF FDU 3,9X16 DIN 7972 20H INOX A2 7972239 16
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 3,9X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,40 € HT
/ 1 000 unités
83,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm