Vis à tôle Spartex VTTCF6,3X13EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF6,3X13EFA2
Rubix :U600-8300861
Fabricant :7971263 13
EAN :4043377155481


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 6,3X13 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 6,3X13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,60 € HT
/ 500 unités
142,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm