Vis à tôle Spartex VTTFBF6,3X25EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7973

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBF6,3X25EFA2
Rubix :U600-8273143
Fabricant :7973263 25
EAN :4043377157041
VIS TOLE TFB 6,3X25 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X25 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)


Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 6,3X25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7973
Forme de la têtefraisée bombée fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
145,85 € HT
/ 500 unités
175,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.