Vis à tôle Spartex VTTFTTX6,3X120EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX6,3X120EFA4
Rubix :U600-8297699
Fabricant :14586463 120
EAN :4043377323118


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X120 ISO 14586 TX30 EF INOX A4 14586463 120
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 6,3X120 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,32 € HT
/ 200 unités
427,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm