Vis à tôle Spartex VTTFCARRE3,9X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFCARRE3,9X19EFA2
Rubix :U600-8299117
Fabricant :79822V39 19
EAN :4043377251954


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X19 EF DIN 7982 20H CARRE INOX A2 79822V39 19
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée A2 3,9X19 V1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | din 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | v1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,32 € HT
/ 200 unités
23,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm