Vis à tôle Spartex VTTCLTX6,3X38EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 38 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX6,3X38EFA2
Rubix :U600-8300454
Fabricant :14585263 38
EAN :4043377159229
VIS TOLE TCBL T30 6,3X38 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T30 6,3X38 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 6,3X38 T30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
76,44 € HT
/ 200 unités
91,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.